Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waelzlagerfett ARCANOL TEMP90 25kg FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10010663
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019144164000010
EAN/GTIN:
     4026677845160
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Gleit- und Wälzlagerfett
Waelzlagerfett ARCANOL-TEMP90-25KG FAG
Weitere Informationen:
Typ:
Temp90
Gebinde:
25 KGM
Bez./Bauart:
Wälzlagerfett
Hersteller:
FAG
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. (entfällt, wenn auch H314)
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, lagerfett 25kg, lagerfett, wälzlagerfett 25kg, Fett, Schmieren, Schmierstoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 855,8014*
€ 993,0514*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,55*
€ 1.299,82*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,82*
€ 1.546,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.281,76*
€ 1.525,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.213,93*
€ 1.444,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,65*
€ 1.397,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.128,55*
€ 1.342,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.