Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StepsealRSK 45,00 x 55,70L 4,20 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10010060
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000024299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Stepseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Stepseal RSK200450 45,00 x 55,70 L 4,20 Wkst.T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
55,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
RSK200450-T46N
Bezeichnung:
Turcon® Stepseal®
Typ:
RS
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,548*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 13,9096* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,99*
€ 171,3481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,945*
€ 137,97455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,868*
€ 127,17292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,983*
€ 107,07977
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 79,348*
€ 94,42412
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,548*
€ 82,76212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.