Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StepsealRSK 25,00 x 32,30L 3,20 T46N,2t


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10009195
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000024270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Stepseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Stepseal RSK100250 25,00 x 32,30 L 3,20 Wkst.T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
32,30 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
RSK100250-T46N
Bezeichnung:
Turcon® Stepseal®
Typ:
RS
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,197*
  
Preis gilt ab 250 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 11,8547*
€ 14,10709
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 10,1093*
€ 12,03007
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 8,467*
€ 10,07573
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 7,3487*
€ 8,74495
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 6,197*
€ 7,37443
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.