Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Band 10x10mm x 5m EPDM sw sk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10009101
Herst.-Nr.:
     10009101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi band 10x10mm
moosgummi
Zellgummi - Band EPDM-Qualitaet Rollenlaenge 5 Meter 10 mm x 10,0 mm dick schwarz eins. selbstklebend Beachten Sie bitte Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig selbstklebend
Dicke:
10 mm
Länge:
5 MTR
Breite:
10 mm
Anwendungsbereich:
Band
Typ:
Zellgummi
Material:
EPDM
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: moosgummi band, Zellgummiband, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellig, Dichtband, selbstklebend, EPDM, Band, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4966* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,29*
€ 83,6451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,50*
€ 82,705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,58*
€ 79,2302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,92*
€ 71,3048
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,72*
€ 71,0668
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.