Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StepsealRSK 50,00 x 60,70L 4,20 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10008094
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000024303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Stepseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Stepseal RSK200500 50,00 x 60,70 L 4,20 Wkst.T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
60,70 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
RSK200500-T46N
Bezeichnung:
Turcon® Stepseal®
Typ:
RS
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,972*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 14,9944* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,98*
€ 185,6162
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,38*
€ 148,0122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,656*
€ 136,44064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,97*
€ 117,7743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,582*
€ 103,03258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,972*
€ 89,21668
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.