Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW WSW 160 x 172 x 10 L 5,5 Z221


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10007917
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000001759
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 001600 160 x 172 x 10 L 5,5 Wkst. Z221
Weitere Informationen:
Innen Ø:
160,00 mm
Außen Ø:
172,00 mm
Höhe:
10,00 mm
Nutbreite:
5,50 mm
HTN:
WSW001600-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,9177*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,9626*
€ 13,04549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,5846*
€ 12,59567
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,207*
€ 12,14633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,8477*
€ 11,71876
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9177*
€ 9,42206
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.