Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Moosgummi ø50mm sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10006749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10006749
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
rundschnur moosgummi
moosgummi
Moosgummi-Rundschnur Durchmesser 50 mm Qualitaet EPDM Farbe schwarz Toleranz DIN ISO 3302-1 E3 Bunde à 10 Meter
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
50 mm
VPE:
10 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E3
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Moosgummi-Rundschnüre, EPDM, Dichtprofil, Dichtung, Zellgummiprofil, Vierkantprofil, Moosgummidichtung, Zellgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,8751*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 24,4851*
€ 29,13727
pro Meter
ab 200 Meter
€ 24,1651*
€ 28,75647
pro Meter
ab 500 Meter
€ 22,8651*
€ 27,20947
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 22,2451*
€ 26,47167
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 21,8751*
€ 26,03137
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.