Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 29 x 40 L 4,2 T46V,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10005105
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003866
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0200400 29 x 40 L 4,2 Wkst. T46V 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
29,00 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
PT0200400-T46V
Bezeichnung:
Glyd-RingT®-Satz
Typ:
PT
Material:
T46V
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,968*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 5,5968* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,75*
€ 144,8825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,44*
€ 139,7536
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 105,234*
€ 125,22846
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,53*
€ 108,9207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,442*
€ 92,15598
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,668*
€ 78,14492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,968*
€ 66,60192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.