Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zellgi-Band 9x8mm x 5m EPDM sw sk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10004673
Herst.-Nr.:
     10004673
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi band
moosgummi
Zellgummi - Band EPDM-Qualitaet Rollenlaenge 5 Meter 9 mm x 8,0 mm dick schwarz eins. selbstklebend Beachten Sie bitte Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe, wir uebernehmen keine Dauerhaftgarantie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
einseitig selbstklebend
Dicke:
8 mm
Länge:
5 MTR
Breite:
9 mm
Anwendungsbereich:
Band
Typ:
Zellgummi
Material:
EPDM
Farbe:
schwarz
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +100 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isowa moosgummi, Zellgummiband, EPDM-Qualität, Zellgummi, Zellig, Dichtband, selbstklebend, EPDM, Band, Zellkautschuk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,715*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3743* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,03*
€ 76,1957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,475*
€ 32,69525
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,675*
€ 31,74325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,875*
€ 30,79125
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,615*
€ 26,91185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,715*
€ 22,27085
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.