Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faba zyl NBR 24,5 x 24,5Lmin 45Lmax 190


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-10002581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     F 1230 NBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltenbalg
Faltenbälge
Lenkungsbeläge
Dichtungsbeläge
Faltenbalg F 1230 NBR zylindrisch 24,5 x 24,5 Lmin 45 Lmax 190 Produktionslaenge 155 mm
Weitere Informationen:
kleinster Innen Ø:
24,5 mm
größter Innen Ø:
24,5 mm
Ausführung:
zylindrisch
Material:
NBR
Länge min/max:
45/190 mm
HTN:
F 1230 NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Membran, Membranen, Dichtmembran, Balg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.