Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Weld 2216 B-A Tuben a 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10002174
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     10002174
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
3m konstruktionskleber
konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff Scotch-Weld 2216 B-A Kit a 250ml Tuben Farbe zu grau 2.216.250
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tubenpackung
Gebindegröße:
250 ml
Farbe:
grau
Produktbereich:
Epoxidharzklebstoff
Typ:
SW 2216 B/A
Technologie:
Epoxidharz
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +80 °C
Hersteller:
3M
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: konstruktionskleber 250ml, Scotch-Weld™ Konstruktionsklebstoffe, Klebstoff, 3M, Scotch, 2K-Acrylatkleber, epx-system, 2216
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.