Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® SI 5926 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-10000672
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2064457
EAN/GTIN:
     4058093010075
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flaechendichtung SI 5926 Silikon blau Tube a 100 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
100 ml
Farbe:
blau
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
für flexible Flansche
Typ:
Loctite 5926
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +200 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, Silikondichtung, loctite flächendichtung 100ml, pattex komponentenkleber, komponentenkleber, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, Flächendichten, 5926
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 13,79*
€ 17,07*
1
€ 4,95*
ab € 12,90*
€ 17,33*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 12,90*
€ 17,36*
1
€ 3,19*
ab € 13,21*
€ 17,71*
Lager 334
6
1
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.