Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ZD-56820 Herst.-Nr.: 56820 EAN/GTIN: 4004182568200 |
| |
|
| | |
| Z-Design Sticker auf Rolle, Homemade, Ø 38 mm, 50 Aufkleber im Spender - Rollensticker ideal zum Beschriften von Selbgemachtem wie Marmelade, Liköre etc.
- 50 Sticker auf Rolle im hochwertigem Kartonspender zur perfekten Aufbewahrung
- Modern gestaltete Motive zaubern aus Selbstgemachtem ein tolles Geschenk
- Auf jeder Rolle abwechselnd 6 verschiedene Design Varianten
- Wiederablösbare Rollensticker mit ausreichend Platz zum Beschriften
Die Sticker auf Rolle 56820 im runden und rechteckigen Format von AVERY ZWECKFORM sind perfekt zum Beschriften von Marmeladen, Likören und Selbstgemachtem. 50 Aufkleber auf Rolle im praktischen Kartonspender werden in einer stabilen Umverpackung für einen unversehrten Transport geliefert. Die 50 Sticker auf Rolle wechseln das Motiv durch, insgesamt sind es 6 Design Varianten pro Rolle. Das Format mit 38mm und 38x75mm lässt dabei ausreichend Platz zum Beschriften für Datum und Name der Lieblingsmarmelade. Die Sticker auf Rolle eignen sich also perfekt, um aus Selbstgemachtem im Handumdrehen ein tolles Geschenk zu machen, sei es Marmelade, Likör oder Eingemachtes. Zudem haften die Marmeladensticker zuverlässig und sind wiederablösbar. Avery Zweckform liefert bewährte Markenqualität vom Klassiker zum trendigen innovativen Produkt - darauf können Sie vertrauen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Rolle = 50 Sticker | Größe: | Ø 38 mm | Motiv: | Homemade | Material: | Papier | Oberfläche: | beschriftbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, wiederablösbare Etiketten, schmucketiketten rolle, schmucketiketten, z-design sticker, Sticker Rolle, Aufkleber Rolle, Marmeladenaufkleber, Marmeladen-Aufkleber, Marmeladensticker, Marmeladen-Sticker, Haushaltsetikett, Haushalts-Etikett, Haushaltsaufkleber, Haushalts-Aufkleber, Klebeetikett, Marmelad |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 3,98* | € 5,67* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,74* | € 6,06* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,75* | € 6,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,42* | € 6,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Etiketten (ab € 0,0748* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|