Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-77765-00000 Herst.-Nr.: 77765-00000 EAN/GTIN: 4042448340412 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® Verstellbare Klebeschraube für Fliesen und Metall, max. 3 kg, Packung mit 2 Schrauben / 3 Streifen STARKER HALT OHNE BOHREN Die Klebeschraube ist in der Höhe verstellbar und verfügt auf glatten und festen Oberflächen über eine Haltekraft von bis zu 3kg. Wenn Sie zwei Klebeschrauben verwenden, können Sie sogar problemlos Objekte bis zu 6kg aufhängen. Idealerweise sollten die Gegenstände, z.B. Setzkästen oder Dekorationsschilder, über eine vorgebohrte Aufhängung verfügen. Sie können den Bohrer oder Hammer im Schrank lassen und benötigen nur die innovative Klebelösung von tesa®, um Objekte sicher anzubringen. Außerdem vermeiden Sie Schäden am Untergrund. EINFACH ANZUBRINGEN & SPURLOS ENTFERNBAR Reinigen Sie den Untergrund mit Fensterreiniger (ohne Silikon) oder Brennspiritus und drücken Sie die Klebeschraube mindestens fünf Sekunden gleichmäßig und fest an. Ziehen Sie den Klebestreifen nach der Anwendung vorsichtig und parallel zur Oberfläche nach unten. Es bleiben keine Rückstände haften. VERSTELLBAR Damit Sie das Objekt schnell und optimal gerade ausrichten können, ist die innovative Klebeschraube in ihrer Höhe verstellbar. Sie müssen lediglich den Schraubkopf verschieben und mit dem Regler fixieren. Eine Neujustierung ist jederzeit möglich. WIEDERVERWENDBAR Sie können die Klebeschraube mehrfach verwenden, indem Sie einfach einen neuen und passenden Klebestreifen erwerben. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen anderen Klebelösungen und auch ökologisch sinnvoll." Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 Schrauben / 3 Streifen | Farbe: | weiß | Tragkraft: | max. 3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, Cleveres Befestigungssystem, Befestigen, Aufhängen, Montieren, ohne Bohren, kleben, einfach, Klebeschrauben verstellbar |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,77* | € 3,96* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,81* | € 4,35* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,82* | € 4,39* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,94* | € 4,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,65* | € 5,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|