Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-77762-00000 Herst.-Nr.: 77762-00000 EAN/GTIN: 4042448340382 |
| |
|
| | |
| tesa Powerstrips® Klebenagel für Fliesen und Metall, max. 2 kg, Packung mit 2 Nägel / 3 Streifen OHNE BOHREN Lassen Sie den Bohrer oder Hammer im Schrank, denn die Klebelösung von tesa® erledigt den Job ohne die Hilfe von Werkzeugen. Mit dem Klebenagel vermeiden Sie Schäden am Untergrund, anders als bei Schrauben und Nägeln, und verursachen keinen Schmutz. STARKER HALT Der Klebenagel verfügt dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie über eine Haltekraft von bis zu 2kg auf glatten und festen Oberflächen (Fliesen, Metall, Stahl, Furnier, lackiertem Holz, Glas oder verschiedenen Kunststoffen) und ist eine clevere Alternative zu den traditionellen Befestigungs- und Aufhängungslösungen. EINFACH ANZUBRINGEN & SPURLOS ENTFERNBAR Reinigen Sie den Untergrund mit Fensterreiniger (ohne Silikon) oder Brennspiritus und drücken Sie den Klebenagel mindestens fünf Sekunden gleichmäßig und fest an. Ziehen Sie den Klebestreifen nach der Anwendung vorsichtig und parallel zur Oberfläche nach unten. Es bleiben keine Rückstände haften. WIEDERVERWENDBAR Sie können den Klebenagel mehrfach verwenden, indem Sie einfach einen neuen und passenden Klebestreifen erwerben. Das ist ein enormer Vorteil gegenüber vielen anderen Klebelösungen und auch ökologisch sinnvoll." Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 Nägel / 3 Streifen | Farbe: | weiß | Anwendung: | universal | Tragkraft: | max. 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, posterstrips tesa, klebepads, Cleveres Befestigungssystem, Befestigen, Aufhängen, Montieren, ohne Bohren, kleben, einfach, Klebenagel Fliesen, Klebenagel Metall |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,65* | € 2,53* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 1,74* | € 2,55* | | | | | | 16 Tage | | | 8 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,79* | € 2,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 1,95* | € 2,83* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,09* | € 3,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|