Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TA423 Herst.-Nr.: TA423 EAN/GTIN: 4004360827525 |
| |
|
| | |
| Sigel LED-Tischaufsteller luminous, beleuchtbare, beidseitige Präsentation, batteriebetrieben, glasklar/schwarz, Acryl, für A6, 1 Stück Transparenter LED-Tischaufsteller mit schwarzem Sockel zur beidseitigen Präsentation von Aktionen, Angeboten oder Hinweisen in der Größe DIN A6. Dank Magnethalterung können die eingelegten Informationen schnell und einfach ausgetauscht werden. In den Sockel integrierte LEDs beleuchten den Inhalt von unten mit einem tageslichtähnlichen, kalten Weiß. Über einen Kippschalter an der Unterseite des Aufstellers werden die LEDs ein- bzw. ausgeschaltet. Dieser Tischaufsteller ist batteriebetrieben (2 x AA 1,5V), die Lieferung erfolgt ohne Batterien. Die Leuchtdauer beträgt bis zu 250 Stunden (mit einem Satz Batterien). Die Produktmaße betragen 116 x 192 x 46 mm (BxHxT). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Material: | Acryl | Format: | DIN A6 | Fußfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 15,66* | € 21,25* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 15,31* | € 21,50* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 15,97* | € 21,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 16,76* | € 22,81* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 16,69* | € 23,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|