Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-LH133 Herst.-Nr.: LH133 EAN/GTIN: 4004360982101 |
| |
|
| | |
| Sigel Tisch-Prospekthalter, glasklar, Acryl-Material, mit 3 Fächern, 3x DIN lang, 1 Stück Tisch-Prospekthalter mit 3 Fächern im Format DIN lang aus hochwertigem glasklaren Acryl-Material. Für eine funktionale und stilgerechte Präsentation verschiedener Drucksachen bis zu einer Fülltiefe von 30 mm ohne Verrutschen dank geriffelter Bodeninnenseite. Die verschiedenen Größen lassen sich problemlos kombinieren und miteinander verketten! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Material: | Acryl | Format: | DIN lang | Ausführung: | 3 Fächer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, prospekthalter din lang |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 13,31* | € 19,19* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 15,25* | € 22,04* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 15,29* | € 22,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,43* | € 22,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,11* | € 22,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|