Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4732REV-10 Herst.-Nr.: L4732REV-10 EAN/GTIN: 4004182617601 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Wiederablösbare Etiketten, 35,6 x 16,9 mm, 10 Blatt (= 800 Etiketten) weiß, Multiprint Die weißen wiederablösbaren Universal-Etiketten L4732REV-10 im Format 35,6x16,9mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur Preisauszeichnung (800 Etiketten/Pck). Zum Kennenlernen gibt es die Etiketten in der kleinen 10 Blatt Packung zum speziellen Probierpreis, damit Sie sich von der Avery Zweckform Markenqualität überzeugen können. Die Etiketten haften sicher auf den verschiedenensten Oberflächen und sind wiederablösbar, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Umweltfreundlich, FSC® zertifiziert, chlorfrei gebleicht. Gestalten und drucken Sie Ihre ablösbaren Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Farb/Laser und Inkjetdrucker und Farb/Kopierer. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Format: | 35,6 x 16,9 mm | Besonderheit: | wiederablösbar | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, klebeetiketten, labels, preisetiketten, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, aufkleber bedrucken, preisetikett, universal etiketten, ablösbare |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,38* | € 5,32* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,40* | € 5,35* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 3,57* | € 5,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,45* | € 5,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,58* | € 5,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 0,338* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|