Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4717REV-20 Herst.-Nr.: L4717REV-20 EAN/GTIN: 4004182049723 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Wetterfeste Folien-Etiketten, 210 x 148 mm, strapazierfähig, Polyesterfolie, 20 Bögen (= 40 Etiketten), weiß, wiederablösbar nur für Laserdrucker - Wetterfeste Aufkleber für den Innen- und Außenbereich
- Starke Haftung, dabei wiederablösbar ohne Kleberückstände zu hinterlassen
- Öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C)
- Reiß- und wasserfeste Folienetiketten
- Kostenlose Vorlagen und Software im Paket oder auf www.avery-zweckform.eu/print
Die weißen, wetterfesten Etiketten L4717REV-20 im Format 210x148mm für Laserdrucker von AVERY ZWECKFORM zeichnen sich durch eine extreme Strapazierfähigkeit im Innen- und Außenbereich aus. 40 matt beschichtete Polyester-Folienetiketten auf 20 Bogen.Die Aufkleber haften sehr stark und sind dabei wiederablösbar, ohne Kleberückstände zu hinterlassen und eignen sich dadurch besonders z.B. für Promotions und temporäre Produkt- und Eigentumskennzeichnung. Die reiß- und wasserfesten Folienetiketten sind deutlich strapazierfähiger als Papier-Etiketten, öl-, schmutz-, UV- und temperaturbeständig (-20° bis +80°C). Gestalten und drucken Sie Ihre wetterfesten Aufkleber schnell und einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten Vorlagen und Software-Lösungen unter www.avery-zweckform.eu/print oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Farblaserdrucker. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 Bögen = 40 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 210 x 148 mm | Besonderheit: | strapazierfähig, Polyesterfolie | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, avery wasserfeste etiketten, etiketten, aufkleber, etiketten drucken, etikett, adressetiketten, klebeetiketten, labels, adressaufkleber, adressaufkleber drucken, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, wetterfeste etiketten, folienetiketten, wasserfeste aufk |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,09* | € 26,20* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,23* | € 26,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 20,54* | € 29,15* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 21,48* | € 29,15* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,04* | € 33,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Bögen (ab € 0,9545* pro Bogen) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|