Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-6933 Herst.-Nr.: 6933 EAN/GTIN: 4008705069335 |
| |
|
| | |
| HERMA Hängeetiketten, weiß, 18 x 28 mm, mit weißem Faden, Karton, 1000 Stück Weiße Hängeetiketten für die Preis- und Warenauszeichnung. Jeweils 1000 Etiketten pro Packung. Material: Karton. Nicht klebend. Die Anhänger sind nicht bedruckbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1000 Stück | Farbe: | weiß | Größe: | 18 x 28 mm | Ausführung: | mit weißem Faden |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Namensetiketten, Preisauszeichnung, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, hängeetiketten weiß 18,0 x 28,0 mm, namensetiketten, herma namensetiketten, Hängeetiketten, Hänge-Etiketten, Hänge Etiketten, Faden, Fäden, Kartonetiketten, Preisetiketten, Warenauszeichnungsetiketten, Textetiketten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 14,87* | € 20,67* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 14,94* | € 20,70* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Paket | € 4,75* | ab € 15,86* | € 21,79* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 15,29* | € 21,79* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 16,00* | € 21,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01586* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|