Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4698 Herst.-Nr.: 4698 EAN/GTIN: 4008705046985 |
| |
|
| | |
| HERMA Strapazierfähige Etiketten, weiß, 210 x 297 mm, extrem stark haftend, Folie matt, nur Laser/Kopierer, 25 Blatt (= 25 Etiketten) Weiße Folien-Etiketten auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für stark beanspruchte Etikettierungen und im Außenbereich: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Strapazierfähige wetterfeste Oberfläche, besonders stark haftend, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 25 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 210 x 297 mm | Kleberart: | extrem stark haftend | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fotoetikett, Hochglanzetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, wasserfeste etiketten, herma wasserfeste etiketten, Folie weiß, Folienetiketten, weiße Folie, Etiketten, Labels, Copy Label, Laser Labels, Super-Print, Super Print, SuperPrint, LaserPrint, Laser-Print, Laser, Laserdrucker, CopyPrint, Copy-Print, Copy Print, Kopierer, Kopier |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 17,86* | € 23,98* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 18,36* | € 24,39* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 19,43* | € 25,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 19,43* | € 25,77* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 20,41* | € 26,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Etiketten (ab € 0,7772* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|