Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-4512 Herst.-Nr.: 4512 EAN/GTIN: 4008705045124 |
| |
|
| | |
| HERMA Namensetiketten, weiß/rot , 63,5 x 29,6 mm, mit rotem Streifen, Acetatseide, ablösbar, 20 Blatt(= 540 Etiketten) Etiketten aus Acetatseide, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal geeignet für Seminare, Konferenzen, Messen, oder zur Kennzeichnung von Stoffen, Teppichen und Matratzen. Praktische Alternative zu Plastikschildern: schnell beschriftet, perfekter Halt ohne Anstecknadel. Flexibles Textilmaterial, sicher haftend, gut ablösbar. Achtung: nicht auf Feinleder oder feine Textilien, z. B. Seide oder Samt kleben. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Nicht für Inkjetdrucker geeignet. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 Blatt = 540 Etiketten | Farbe: | weiß/rot | Größe: | 63,5 x 29,6 mm | Besonderheit: | mit rotem Streifen | Kleberart: | ablösbar | geeignet für: | Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Namensetiketten, Textiletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet etiketten, Acetatseide, Acetat-Seide, Acetatseide-Etiketten, Actetat-Seide-Etiketten, Etiketten, Labels, Copy Labels, Laser Labels, Laser, Laserdrucker, Kopierer, Kopiergeräte, Kopiergerät, PC-Etike |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 16,04* | € 22,03* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 15,99* | € 22,04* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,98* | € 22,09* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 16,88* | € 23,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,35* | € 24,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,802* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|