Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-2970 Herst.-Nr.: 2970 EAN/GTIN: 4008705029704 |
| |
|
| | |
| HERMA Haftetiketten für Druckmaschinen, DP1, weiß, 52 x 82 mm, Bogen 168 x 120 mm, Papier matt, 252 Blatt (= 1000 Etiketten) Selbstklebende Etiketten aus holzfreiem Schreibpapier (75 g/qm) zum Bedrucken mit Druckmaschinen. Passergenau auf Blättern mit Greifer- und Anlagerand. Jede Packung enthält 2 Blatt Zuschuss zum Einrichten. Blattformat 168* x 120 mm (*die der DP1-Blätter differiert je nach Etikettengröse. Innerhalb einer Sorte jedoch sind Blattgrösen und Stand absolut identisch). Weitere Informationen: | | Inhalt: | 252 Blatt = 1000 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 52 x 82 mm | Bogengröße: | Bogen 168 x 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, herma multifunktionsetiketten weiß, mehrzwecketiketten weiß, mehrzwecketikett herma, Etiketten, Labels, Druckeretiketten, Drucker-Etiketten, Druckereietiketten, Druckerei-Etiketten, Druckereipackungen, Druckmaschinen-Etiketten, Druckmaschinenetiketten, DruckmaschinenEtiketten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 24,55* | € 32,96* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 24,59* | € 32,98* | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 25,05* | € 33,65* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 25,42* | € 33,96* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 24,71* | € 34,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,02505* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|