Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-10016 Herst.-Nr.: 10016 EAN/GTIN: 4008705100168 |
| |
|
| | |
| HERMA Ablösbare Adressetiketten, weiß, 99,1 x 38,1 mm, für DIN lang-Kuverts, Papier matt, wiederablösbar, 25 Blatt (= 350 Etiketten) Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen. Rückstandsfrei wieder abziehbar, ohne den Untergrund zu beschädigen. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 350 Etiketten | Farbe: | weiß | Größe: | 99,1 x 38,1 mm | Ausführung: | für DIN lang-Kuverts | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, Etiketten, Ablösbar, rückstandsfrei, abziehbar, Adresseetiketten, Flaschen, Glas, Marmelade, Marmeladengläser, Gewürzgläser, Einmachglas, Marmeladenetiketten, Haushaltsetiketten, Aufkleber, Sticker, Label, Klebeetiketten, Blatt, Bogen, Et |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,36* | € 9,13* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 6,34* | € 9,14* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,37* | € 9,19* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,36* | € 9,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,07* | € 10,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,2544* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|