Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel Nummernblocks, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sigel GN110
Sigel GN110
Artikel-Nr.:
     3310-GN110
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     GN110
EAN/GTIN:
     4004360973161
Suchbegriffe:
Garderobennummern
Nummernblock
garderobennummern sigel
garderobennummern

Sigel Nummernblocks, 10er-Pack, nummeriert 1-1000 in einer Farbe, 105x 50 mm, 10x100 Blatt

Praktische Nummernblocks für viele Gelegenheiten - unentbehrlich z. B. als Garderobennummer, Kuchenblock oder für Verlosungen! Sortiert in 5 verschiedenen Farben. Durchgehende Nummerierung von 1-1000, jeder Block enthält je 100 Nummern. Dank der hervorragenden Schnitt-Steg-Perforationen lassen sich jedes Blatt und jeder Abriss schnell und sauber abtrennen.

Hinweis: Eine Verkaufseinheit ist jeweils in einer Farbe. Wenn Sie mehrere bestellen, erhalten Sie unterschiedliche Farben (max. 5 verschiedene).

Weitere Informationen:
Inhalt:
10x 100 Blatt
Größe:
105 x 50 mm
Farbe:
in einer Farbe
Nummernkreis:
1-1000 nummeriert
Weitere Suchbegriffe: garderobennummern 5 farbig
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 10,64*
€ 15,84*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,10*
€ 15,87*
9 Tage
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,98*
€ 18,89*
1 Tag
41
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,3598*
€ 19,3598*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,58*
€ 20,42*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,11*
€ 16,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,064* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.