Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-C32011-25 Herst.-Nr.: C32011-25 EAN/GTIN: 4004182242735 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Visitenkarten mit glatten Kanten, 85 x 54 mm (A4), 200g, einseitig beschichtet, matt, weiß, 25 Blatt = 250 Karten Visitenkarten direkt am PC gestalten und drucken. Gestochen scharf, mit absolut glatten Kanten, wie aus der Druckerei. Die patentierte Quick&Clean Technologie von Avery Zweckform macht diesen Fortschritt möglich. 200 g, matt, weiß, für alle Inkjet- und Laser-Drucker sowie Kopierer. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 Blatt = 250 Karten | Papiergewicht: | 200 g | Format: | 85x54 mm auf A4 | Oberfläche: | matt | Ausführung: | einseitig beschichtet | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Satz | € 2,90* | ab € 0,7452* | € 1,1252* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 1,1248* | € 1,596* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Satz | € 4,95* | ab € 0,63* | € 1,614* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Satz | € 5,45* | ab € 1,1208* | € 1,6508* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 12,70* | € 17,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Karten (ab € 0,0508* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|