Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bits&paper SEPA-Überweisung, bankneutral, 1000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
bits&paper BP1008
bits&paper BP1008
Artikel-Nr.:
     3310-BP1008
Hersteller:
     bits&paper
Herst.-Nr.:
     BP1008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EU-Standardüberweisung
EU-Überweisungsformular
EU-Überweisungsvordruck
Zahlschein

bits&paper SEPA-Überweisung (z.B. für WinBankformular), bankneutral, OCR-Spezialpapier (MultiPrint), beleglesefähig, mikroperforiert, A4, 90 g, 1000 Blatt im Graukarton, nur für Deutschland geeignet

  • Bankneutrale SEPA-Überweisungsvordrucke, mikroperforiert.
  • "DE" und Textschlüssel 08 sind nicht eingedruckt
  • Diese Vordrucke können z.B. mit der Software bits&paper WinBankformular bedruckt werden
  • Die Vordrucke sind nur für Deutschland geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.000 Blatt
Papiergewicht:
90 g
Format:
DIN A4
Vordruck:
SEPA-Überweisung
Ausführung:
Beleg unten rechts
geeignet für:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Farblaserdrucker
Weitere Suchbegriffe: Überweisung, Überweisungen, Überweisungsformular, Überweisungsvordruck, bits&paper überweisung, eu-standardüberweisung, Bankformulare, Bankvordrucke, SEPA Überweisung, SEPA, SEPA Zahlschein, WinBankformular
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,08314* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,40*
€ 131,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,13*
€ 129,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,27*
€ 124,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,35*
€ 114,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,14*
€ 98,94
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
bits&paper
BP0108
ab € 9,72*
Ähnlich
bits&paper
BP0258
ab € 22,35*
Ähnlich
bits&paper
BP0108A
ab € 16,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.