Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3657 Herst.-Nr.: 3657 EAN/GTIN: 4004182036570 |
| |
|
| | |
| Avery Zweckform Etiketten 48,5x25,4 mm, mit QuickPeel Abziehhilfe, 100 Bögen (= 4000 Etiketten), MultiPrint Universaletiketten von Avery Zweckform garantieren höchste Sicherheit während des gesamten Verarbeitungsprozesses. - Jetzt mit QuickPEEL Abziehhilfe für einfaches Abziehen und Aufkleben der Etiketten
- Sicher gestalten: standgenaue Vorlagen der Universaletiketten sind bereits in vielen gängigen Softwareprogrammen wie z.B. Microsoft Word enthalten.
- Sicher drucken: Bögen mit 4-seitiger Stufenkante garantieren sichere Verarbeitung und schützen vor Klebstoffverschmutzung im Drucker.
- Sicher zu Top-Ergebnissen: klares Druckbild und sichere Haftung bei allen Standardanwendungen durch das optimierte Etikettenmaterial.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 100 Bögen = 4000 Etiketten | Format: | 48,5 x 25,4 mm | Besonderhiet: | QuickPEEL | geeignet für: | Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopierer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,66* | € 25,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 19,55* | € 25,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,63* | € 26,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,75* | € 27,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,57* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4.000 Etiketten (ab € 0,00492* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|