Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
Artikel-Nr.:
     32WQS-XSF15/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XSF15/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltenversandtasche c4 hk mf weiß 2 cm, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1054*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.