Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
Artikel-Nr.:
     32WQS-XSF15/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XSF15/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
C4 Faltentasche, holzfrei weiss 130g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Falte 20 mm mit Fenster
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltenversandtasche c4 hk mf weiß 2 cm, falten-versandtaschen c4, falten-versandtaschen mit fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.