Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS024/100
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS024/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 20mm braun ohne fenster, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.