Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS024/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS024/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 20mm braun ohne fenster, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1258*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.