Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS024/025
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS024/025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
25
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 20mm braun ohne fenster, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1338*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2218*
€ 0,26394
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2004*
€ 0,23848
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1688*
€ 0,20087
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1338*
€ 0,15922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.