Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS024/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS024/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 130g, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 20mm braun ohne fenster, falten-versandtaschen b4, falten-versandtaschen b4 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,142*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.