Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 50 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 50 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 50 mm
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 50 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS021/005
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS021/005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
B4 Faltentasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 150g, Stehboden + Faltenbreite 50 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
5
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 150 g braun 50 mm falte, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,236*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,514*
€ 0,61166
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,306*
€ 0,36414
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.