Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4 Faltentasche, Ormypack weiss/blau 130g,mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbr. 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4 Faltentasche, Ormypack weiss/blau 130g,mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbr. 40 mm
B4 Faltentasche, Ormypack weiss/blau 130g,mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbr. 40 mm
B4 Faltentasche, Ormypack weiss/blau 130g,mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbr. 40 mm
B4 Faltentasche, Ormypack weiss/blau 130g,mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbr. 40 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS019/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS019/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
B4 Faltentasche, Ormypack weiss/blau 130g,mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbr. 40 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Ormypack
Papierfarbe:
weiá/blau
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 130g of hk weiß, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,271*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,569*
€ 0,67711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.