Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B5 Faltentasche, Natron / Recycling braun 120g mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbreite 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B5 Faltentasche, Natron / Recycling braun 120g mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbreite 32 mm
B5 Faltentasche, Natron / Recycling braun 120g mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbreite 32 mm
B5 Faltentasche, Natron / Recycling braun 120g mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbreite 32 mm
B5 Faltentasche, Natron / Recycling braun 120g mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbreite 32 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS016/005
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS016/005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
B5 Faltentasche, Natron / Recycling braun 120g mit Haftklebung Abdeckstreifen,Stehboden und Faltenbreite 32 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5 (176 x 250 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
5
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche braun ohne fenster haftklebend, falten versandtaschen, falten-versandtaschen braun, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,192*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,192*
€ 0,22848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.