Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 150g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 150g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
E4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 150g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
E4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 150g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
E4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 150g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS003/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS003/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
E4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 150g mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 40 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN E4 (280 x 400 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche e4 40mm braun ohne fenster, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,173*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.