Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Artikel-Nr.:
     32WQS-XS002
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     XS002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
C4 Faltentasche, Natron / Recycling braun 130g, mit Haftklebung Abdeckstreifen, Stehboden + Faltenbreite 20 mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
250
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 braun 130 g haftklebung ohne fenster 20 mm, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Briefumschläge, Briefumschlag, Versandtasche, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0713*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,10262*
€ 0,12212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09842*
€ 0,11712
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,08992*
€ 0,107
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.