Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Artikel-Nr.:
     32WQS-VSF20/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VSF20/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5 (162 x 229 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0217*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0343*
€ 0,04082
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0329*
€ 0,03915
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.