Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Artikel-Nr.:
     32WQS-VSF20/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VSF20/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
Versandtasche C5 162x229 mm mit Haftklebung Abdeckstreifen, Fenster holzfrei weiss 90 g
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5 (162 x 229 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
holzfrei
Papierfarbe:
weiá
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0255*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.