Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B4-Versandtasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B4-Versandtasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120 g
B4-Versandtasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120 g
B4-Versandtasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120 g
B4-Versandtasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120 g
Artikel-Nr.:
     32WQS-VS141/100
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VS141/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
B4-Versandtasche, mit Haftklebung Abdeckstreifen Natron / Recycling braun 120 g
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4 (250 x 353 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Natron / Recycling
Papierfarbe:
braun
Verpackungseinheit:
100
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 weiß sk 120g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0543*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0801*
€ 0,09532
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0697*
€ 0,08294
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.