Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
Artikel-Nr.:
     32WQS-VS032
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VS032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5 (176 x 250 mm)
Verschlussart:
selbstklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
500
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 90g of sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,02116*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03882*
€ 0,0462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03822*
€ 0,04548
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,03394*
€ 0,04039
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03148*
€ 0,03746
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03068*
€ 0,03651
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,02944*
€ 0,03503
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02676*
€ 0,03184
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,02116*
€ 0,02518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.