Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
Artikel-Nr.:
     32WQS-VS032/250
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VS032/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5 (176 x 250 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
250
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 90g of sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0245*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0362*
€ 0,04308
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.