Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
Artikel-Nr.:
     32WQS-VS032/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VS032/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5 (176 x 250 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 90g of sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0264*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0395*
€ 0,04701
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.