Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen
Artikel-Nr.:
     32WQS-VS032/010
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VS032/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
B5 Versandtasche, Recycling grau 90g mit Haftklebung Abdeckstreifen mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5 (176 x 250 mm)
Verschlussart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
10
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 90g of sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0326*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.