Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster
Artikel-Nr.:
     32WQS-VFS05
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VFS05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
selbstklebend
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
250
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 selbstklebend mit fenster 120 g, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0423*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,07756*
€ 0,0923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07616*
€ 0,09063
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,06756*
€ 0,0804
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06298*
€ 0,07495
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06128*
€ 0,07292
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,0587*
€ 0,06985
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,05598*
€ 0,06662
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.