Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster
Artikel-Nr.:
     32WQS-VFS05/005
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VFS05/005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche Recycling grau 120g selbstklebend, mit Fenster mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
selbstklebend
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 selbstklebend mit fenster 120 g, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0649*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1549*
€ 0,18433
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1401*
€ 0,16672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1364*
€ 0,16232
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.