Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche, Recycling grau 90gr nassklebend, mit Fenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche, Recycling grau 90gr nassklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche, Recycling grau 90gr nassklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche, Recycling grau 90gr nassklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche, Recycling grau 90gr nassklebend, mit Fenster
C4 Versandtasche, Recycling grau 90gr nassklebend, mit Fenster
Artikel-Nr.:
     32WQS-VF216/050
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     VF216/050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche, Recycling grau 90gr nassklebend, mit Fenster mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
ja
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
50
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c4 mf nassklebend, papierversandtasche c4, versandtasche c4 mit fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0428*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.