Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend
Artikel-Nr.:
     32WQS-V1035
Hersteller:
     Kaenguruh Paper
Herst.-Nr.:
     V1035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
C4 Versandtasche,Recycling grau 90gr. nassklebend mit blauem Engel zertifiziert
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4 (229 x 324 mm)
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
nein
Papierqualit„t:
Recycling
Papierfarbe:
grau
Verpackungseinheit:
250
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen c4 of nk weiß 90g, papierversandtasche c4, papierversandtasche c4 ohne fenster, Briefumschläge, Briefumschlag, Briefhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,03528*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,06558*
€ 0,07804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,06358*
€ 0,07566
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0567*
€ 0,06747
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05268*
€ 0,06269
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05118*
€ 0,0609
pro Stück
ab 6250 Stück
€ 0,04896*
€ 0,05826
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,04448*
€ 0,05293
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,03528*
€ 0,04198
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.